用途プランター栽培用セット。
セット内容NBプランター(45型)・NS花と野菜の土(20L)・PC柄スコップ赤(EGT-5R)・PUカバーリング手袋黒白杢(2010AZ-158-M)・プランティングシート(EGB-15)・ペットボトル用ジョーロ大(2PCS)
材質手袋:原手(ポリエステル)・(手の平)ポリウレタン スコップ:(刃部)刃物鋼・(柄部)PC (プランター)ポリプロピレン・(プランティングシート)ポリエチレン・(ペットボトル用ジョーロ)ポリプロピレン
色プランター:ダークブラウン
サイズプランターサイズ:幅450×奥行200×高さ170mm(容量約6L)/手袋サイズ:M/プランティングシートサイズ(mm):580×580×300/土:20L