プランター菜園スタータキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容NBプランター(45型)・NS花と野菜の土(20L)・PC柄スコップ赤(EGT-5R)・PUカバーリング手袋黒白杢(2010AZ-158-M)・プランティングシート(EGB-15)・ペットボトル用ジョーロ大(2PCS) プランター:ダークグリーン 注文コード86415745 品番PGS-3GR Dグリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はセット内容・色など10種類から選べます 他の種類を見る

ベランダやちょっとした身近なスペースで家庭菜園・ガーデニングを始めてみましょう。
初心者でもプランター栽培がすぐに始められるよう、必要なアイテムをセットにしました。
お好きな種や苗を準備したら、素敵なガーデニングライフの始まりです。
マンションのベランダなど、お庭が無くても気軽に家庭菜園・ガーデニングが楽しめます。

用途プランター栽培用セット。 セット内容NBプランター(45型)・NS花と野菜の土(20L)・PC柄スコップ赤(EGT-5R)・PUカバーリング手袋黒白杢(2010AZ-158-M)・プランティングシート(EGB-15)・ペットボトル用ジョーロ大(2PCS) 材質手袋:原手(ポリエステル)・(手の平)ポリウレタン スコップ:(刃部)刃物鋼・(柄部)PC (プランター)ポリプロピレン・(プランティングシート)ポリエチレン・(ペットボトル用ジョーロ)ポリプロピレン プランター:ダークグリーン サイズプランターサイズ:幅450×奥行200×高さ170mm(容量約6L)/手袋サイズ:M/プランティングシートサイズ(mm):580×580×300/土:20L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「種・球根・植物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする