プランター菜園スタータキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容クラフトポット(35型)・NS花と野菜の土(20L)・PC柄スコップ赤(EGT-5R)・PUカバーリング手袋黒白杢(2010AZ-158-M)・プランティングシート(EGB-15)・ペットボトル用ジョーロ大(2PCS) ポット:ダークブラウン 注文コード86415754 品番PGS-4BR Dブラウン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はセット内容・色など10種類から選べます 他の種類を見る

ベランダやちょっとした身近なスペースで家庭菜園・ガーデニングを始めてみましょう。
初心者でもプランター栽培がすぐに始められるよう、必要なアイテムをセットにしました。
お好きな種や苗を準備したら、素敵なガーデニングライフの始まりです。
マンションのベランダなど、お庭が無くても気軽に家庭菜園・ガーデニングが楽しめます。

用途プランター栽培用セット。 セット内容クラフトポット(35型)・NS花と野菜の土(20L)・PC柄スコップ赤(EGT-5R)・PUカバーリング手袋黒白杢(2010AZ-158-M)・プランティングシート(EGB-15)・ペットボトル用ジョーロ大(2PCS) 材質手袋:原手(ポリエステル)・(手の平)ポリウレタン スコップ:(刃部)刃物鋼・(柄部)PC (プランター)ポリプロピレン・(プランティングシート)ポリエチレン・(ペットボトル用ジョーロ)ポリプロピレン ポット:ダークブラウン サイズポットサイズ:幅350×高さ340mm(容量約17L)/手袋サイズ:M/プランティングシートサイズ(mm):580×580×300/土:20L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「種・球根・植物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする