耐圧ホース インダスCS カット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86418527 品番 CS-6x11-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書

許容圧力(MPa)0〜1.0 許容曲げ半径(mm)30 標準質量(g/m)85 長さ(m)66 使用温度範囲(℃)-5〜50 用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用 内径(Φmm)6 外径(Φmm)11 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の80%以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする