ISO14644-1 Class8のクリーンルームで製造されています、DiHEMDA/オレイン酸アミドを含まないメディカルグレードのバージンポリプロピレンを使用し、成型時にも潤滑油は一切使用しておりません、金型はダイヤモンド研磨材で定期的に研磨されており、液体の高い回収率とタンパクの低吸着が実現しております、キャップは完全にフラットで、穴やくぼみがありません、貴重なサンプルやDNAを扱う際に、ロック機能が密閉性を確保します密閉度が高く、キャップはロック機能付の0.5mLチューブです。