商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●幅43.5×奥行32×高さ73.5cm (幅と奥行はキャスター含まず)●8.2kg●フレーム:鉄(アクリル樹脂焼付塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板、フック・コードクリップ:ポリエチレン、キャスター:ナイロン、ポリプロピレン●棚板1段あたりの耐荷重:5kg フックの耐荷重:0.3kg(1ヶ)
注文コード86428529
品番BWS8202
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
付属のコードクリップで電源コードをフレームに沿わせスッキリ配線ができます。
室内を自由に移動させ、必要なときに必要な場所で使うキッチン家電ワゴン。キャスターでテーブルサイドへ、収納時は壁際へと移動させて使えます。天板はトースターを載せるのにちょうどいいサイズ。高さはダイニングテーブルとほぼ同じ高さ。付属のフックでミトンやキッチンツール を掛けられます。