曜日別特売
SFT3E8TX2 ブルースリングソフト 紺 SFT3シリーズ テザック 86429256

SFT3E8TX2 ブルースリングソフト 紺 SFT3シリーズ テザック 86429256
SFT3E8TX2 ブルースリングソフト 紺 SFT3シリーズ テザック 86429256

ブルースリングソフト 紺 SFT3シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●最大使用荷重(t):8(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):400●アイ厚さ(mm):18●アイ幅(mm):81●縫製部厚さ(mm):27●縫製部幅(mm):122●本体厚さ(mm):23●本体幅(mm):126●長さ(m):2注文コード86429256品番SFT3E8TX2
参考基準価格(税別)¥39,710販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。

仕様●最大使用荷重(t):8(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):400●アイ厚さ(mm):18●アイ幅(mm):81●縫製部厚さ(mm):27●縫製部幅(mm):122●本体厚さ(mm):23●本体幅(mm):126●長さ(m):2アズワン品番67-5184-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする