PROGRESSIVE
PROGRESSIVEの キッチン・調理用品
PROGRESSIVEの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
PROGRESSIVEの ターナー・ビーター
プログレッシブ デュアルスパチュラ GTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法:247×70×14mm(シリコン部長さ/84mm、幅/27mm)●材質:シリコーン、ナイロン●重量:48g●耐冷・耐熱温度:200℃
注文コード
86430306
品番
GT-4203R
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
プログレッシブのアイデアキッチン雑貨です。、シリコンへら&ナイロンターナーが融合した新感覚のフライ返しです。
仕様
●寸法:247×70×14mm(シリコン部長さ/84mm、幅/27mm)●材質:シリコーン、ナイロン●重量:48g●耐冷・耐熱温度:200℃
アズワン品番
67-5189-57