ユーロキッチン
ユーロキッチンの キッチン・調理用品
ユーロキッチンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ユーロキッチンの お玉・レードル
ユーロキッチン シリコーン菜箸 23cm ショート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86430315
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
彩りのきれいなシリコン製のお箸です。、食器洗浄機、食器乾燥機、煮沸消毒可能で衛生的です。
仕様
●寸法:Φ7×230mm●材質:シリコン樹脂、スチール芯●重量:36g●耐冷・耐熱温度:-40℃/+220℃
アズワン品番
67-5189-58