曜日別特売
BT-060L ローバインディングチューブ 5000本入 BTシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86430830

ローバインディングチューブ 5000本入 BTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-5190-75
内容量1ケース(5000本)注文コード86430830品番BT-060L
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

特殊な製造方法で成形されており、チューブ内壁が均一で非常に滑らかな表面特性を持ちます。また、特殊な樹脂を使用しており、核酸やタンパク質がチューブ内壁に付着することを防ぎます。、書き込み可能で、しっかりと閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。

仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:14,000RCF ※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80℃~121℃ オートクレーブ可●内容量:1,000本(500本×2箱)×5箱アズワン品番67-5190-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする