BIO-BIK(イナ・オプティカ)
BIO-BIK(イナ・オプティカ)の バイオ・食品(菌)関連用品
BIO-BIK(イナ・オプティカ)の 培養用品
BIO-BIK(イナ・オプティカ)の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
スクリューキャップチューブ 1.5mL コニカル型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
86430954
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様
●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃〜121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
アズワン品番
67-5190-96