チューブラック 50本立 TR-50シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86431128 品番 TR-50-BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
蛍光マーカーなどの保存用遮光タイプ。

仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:86×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●遮光●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃〜121℃ アズワン品番67-5191-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする