シーリングフィルム 粘着タイプ PSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×6ストリップ) 注文コード 86431828 品番 PS-FOILSS-300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

PCRや低温での短期保存、光に敏感なアッセイ用として使用できます。ピペットチップなどで簡単に穴を開けることができます。PCR用8連チューブの個々をシールしたり、96wellプレートの1列のみをシールするのに便利です。ミシン目入りエンドタブがついており、シールの取り扱いが容易です。

仕様●材質:アルミニウム製(-20℃〜120℃)●寸法:10.1×101.0mm(1ストリップ/タブ含む)、10.1×81.2mm(タブ除く)●厚み:50.8μm●粘着タイプ アズワン品番67-5192-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする