シーリングフィルム 粘着タイプ PSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 86431846 品番 PS-PVCP-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ウェルの識別に容易な座標番号が黒色プリントされています。各ウェルに十字の切り込みが入っており、シールをしたまま、サンプルの出し入れができます。ピペットチップなどで開けた穴は自然に元の位置に戻ります(※密封はされません)。短期間のハンドリングや保存に使用できます。ミシン目入りエンドタブがついており、シールの取り扱いが容易です。

仕様●材質:ビニール製(-40℃〜90℃)●寸法:79.4×145.5mm●厚み:89μm●粘着タイプ アズワン品番67-5192-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする