シーリングフィルム ロールタイプ 粘着タイプ PSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ロール(500枚) 注文コード 86431889 品番 PS-FOILRL-500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ロール状のシーリングフィルムで、1シール毎に切り目が入っています。、ミシン目入りエンドタブがついており、シールの取り扱いが容易です。
PCRや低温での短期保存、光に敏感なアッセイ用として使用できます。ピペットチップなどで簡単に穴を開けることができます。

仕様●材質:アルミニウム製(-20℃〜120℃)●寸法:78.3×135.9mm(タブ含む)、117.1×78.3mm(タブ除く)●厚み:50.8μm●粘着タイプ アズワン品番67-5192-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする