カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ショートボディタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86432808 品番 272CCFR.SA.1.IT
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセット ショートボディタイプ、傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製、完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ、3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い、カーボンで強化したポリアミド、滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。、16.5〜18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む、ほとんどの化学物質、塩素に対して優れた耐酸性がある、基本的に汚染に対する耐性と頑丈さが要求される場で使用、ESD対応ショートボディの先端交換式ピンセットは、顕微鏡下やクリーンルーム環境での限られたスペースに無理なくフィットするように設計されています。、柔らかいプラスチックの先端は、繊細な電子部品の取り扱いに優れており、金属製ではない為、傷をつけないツールが必須なセラミックやガラスを扱うのに適しています。、精密な製造から電子機器の組み立て、また、実験室などでの生物および医療機器の使用に適しています。
ストレート、ファイン、四角い、平らな先端。長さが115mmまでと短く、非常に軽量。

仕様●全長(mm):115●先端厚(mm):0.80●先端幅(mm):3.00●先端交換品番:ID-272CFT●先端チップ:CF製(カーボンファイバー)●ハンドル部:非磁性ステンレス●ESDセーフ●表面抵抗値:10^2Ω●耐熱温度:連続使用/130℃、短時間/191℃●鉛不使用注意:強い酸、アルカリ、高温のお湯やスチームには耐性がありません。●材質:ボディ/SA ステンレス(低カーボンオーステナイト鋼)●耐酸性●非磁性●非磁性(80%)硬度:230HV アズワン品番67-5197-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする