ステンパウダーコアサンプラー OBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86433980 品番 OB53100002
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥235,400
販売価格(税別)
214,000

紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取するロッド、外筒と固定クリップのセットです。、先に挿入するロッド周囲の採取物を外筒でまとめて格納する構造です。、PTFE製固定クリップを取り付けると、ロッドと外筒が固定できます。、採取部はオールSUS316製で分解・洗浄可能。、採取方法は画像をご参照ください。

仕様●外筒径×採取部長×全長:2.5×44×52cm●最大採取量:110cm●重量:1.0kg アズワン品番67-5201-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする