ステンサイロピッカーパウダーサンプラー OB53401100シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86434016 品番 OB53401100E
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,590
販売価格(税別)
26,900

採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。、別売延長ロッドを最大2本連結させて約3mまで採取延長できます(総重量にご注意ください)。、ハンドル、ロッドとコンテナはネジ固定式のため工具無しで簡単に着脱できます。、オールステンレス(SUS316相当)製で分解・洗浄可能。、コンテナの採取口は左右2ヵ所ありサイズはW2×H2.6cmです。、ハンドル、ロッドとコンテナ各1個のセットです。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、《採取方法》、延長棒を取り付けしない場合、ネジ固定したサンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押込中、コンテナ外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。、サンプラーを引上中カバーは下がり採取口が開放され、コンテナ内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。、サンプラーを抜き取ってからコンテナを外し採取物を取り出します。

仕様●幅×全長:1×102cm●重量:0.7kg アズワン品番67-5201-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする