PEピペットサンプラー OBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86434086 品番 OB5387075
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥10,109
販売価格(税別)
9,190

最小口径3cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが先端口径5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、上部の穴を指で塞ぐピペット感覚で希望深度のサンプリングが可能です。、オールポリエチレン(PE)製乳白色ボディは分解・洗浄可能です。
液面から最大61cm深度の非粘性液を手軽に採水するサンプラーです。

仕様●材質:PE●ボディ外径×採取部長×全長:2.8×61×75cm●最大採水量:175mL アズワン品番67-5201-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする