T型ハンドルを上下にピストン操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプです。、底部に逆流防止弁があるため少ないロスで排出できます。、接液部はポリプロピレン(PP)製で分解は多少可能ですが各パイプ部の長さ調節不可。、排出パイプ部を別売排出チューブキット(コード番号OB56000100、内訳:PP接続ネジ+PVCチューブ1.2m+PE2方ストップコック)に取り換えると小分け容器を片手で持ち上げて作業する必要が無くなり、ストップコックで液ダレを防ぎます。
別売ポリ塩化ビニル(PVC)栓(コード番号OB56003150)をポンプの吸引パイプに取り付けて口内径4〜7cmのドラム缶、ポリ缶やタンクの丸口にしっかりと押し込むとポンプが固定でき、しかも取付位置を変えることで深度調節が可能です。