フッ素樹脂バレルポンプ パイプ式 OBシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●吸引パイプ径×吸引パイプ長×全長:3.2×97×111cm●目安排出量:300mL/ストローク 注文コード86434129 品番OB56061000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥246,400
販売価格(税別)
224,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

T型ハンドルを上下にピストン操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプの排出パイプ式です。、底部に逆流防止ボール弁があるため少ないロスで排出できます。、接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが各パイプ部の長さ調節不可。、排出パイプ先端は液ダレを防ぐストップコック付きで先端外径10mmです。

仕様●吸引パイプ径×吸引パイプ長×全長:3.2×97×111cm●目安排出量:300mL/ストローク アズワン品番67-5201-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする