フッ素樹脂バレルポンプ チューブ式 OBシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●吸引パイプ径×吸引パイプ長×全長:3.2×65×78cm●目安排出量:200mL/ストローク 注文コード86434156 品番OB56060601
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥229,900
販売価格(税別)
209,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

T型ハンドルを上下にピストン操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプの排出チューブ式です。、底部に逆流防止ボール弁があるため少ないロスで排出できます。、接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが各パイプ部の長さ調節不可。、PTFE排出チューブ(10×12mm)1.2mにPVDF2方ストップコックを白色ポリアセタール(POM)製チューブバンドで固定しています。
小分け容器を片手で持ち上げて作業をする必要が無く、ストップコックで液ダレを防ぎます。

仕様●吸引パイプ径×吸引パイプ長×全長:3.2×65×78cm●目安排出量:200mL/ストローク アズワン品番67-5201-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする