PPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 86435136 品番 SS-LTP050
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,790
販売価格(税別)
58,900

非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
ポリプロピレン(PP)製ボディ内部にシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。※数量により別途運賃を頂戴する場合があります。

仕様●ボディ外径×全長:2.1×52cm●最大採水量:100mL●ガンマ線滅菌の有無:無●入数:20個/箱 アズワン品番67-5203-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする