ステンターゲットパウダーサンプラー SS-PSMSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86435188 品番 SS-PSMS100
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥191,400
販売価格(税別)
174,000

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。

仕様●材質:SUS316●ポケット数:1●外筒径×全長:2.5×100cm●最大採取量:18ml●重量:3.4kg アズワン品番67-5203-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする