ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86435197 品番 SS-PSS030
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,790
販売価格(税別)
98,900

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
ポケットサイズはW6×D1.1cmです。

仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×38cm●最大採取量:9mL●重量:1.1kg アズワン品番67-5203-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする