曜日別特売
SS-SPB030 ディスポU字スパチュラ非滅菌タイプ 青PP製 100個入 SS-SPBシリーズ アズワン 86435425

SS-SPB030 ディスポU字スパチュラ非滅菌タイプ 青PP製 100個入 SS-SPBシリーズ アズワン 86435425
SS-SPB030 ディスポU字スパチュラ非滅菌タイプ 青PP製 100個入 SS-SPBシリーズ アズワン 86435425

ディスポU字スパチュラ非滅菌タイプ 青PP製 100個入 SS-SPBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-5203-41
内容量1箱(100個)注文コード86435425品番SS-SPB030
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,090
販売価格(税別)
41,900

粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラです。、FDA認可のオールポリプロピレン(PP)製です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、オールステンレス製のステンV字スパチュラもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
オールポリプロピレン(PP)製です。※数量により別途運賃を頂戴する場合があります。

仕様●色・材質:青PP●採取部幅×採取部長×全長:1.8×15×23cm●目安採取量:20mL●入数:100個アズワン品番67-5203-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする