ハイスバイメタルホルソー HBMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(Φmm):18●刃数:不等(4/6)●全長×有効長(mm):62×24.0●適応板厚×シャンク径(mm):3.2×6●ドリル径(mm):6●刃部の材質:M42コバルトハイス 注文コード86435644 品番HBM18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は仕様など95種類から選べます 他の種類を見る

高級ハイスの刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。、サイズは最少Φ12mmから 1mm間隔でラインアップ。、コンビネーションピッチの採用で 穴あけ時の振動が抑えられ 精度の高い加工ができます。、新歯形採用で欠けにくく 新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など。、用途:軟鋼・鋳鉄・ステンレス板・アルミ板 ほか。

仕様●サイズ(Φmm):18●刃数:不等(4/6)●全長×有効長(mm):62×24.0●適応板厚×シャンク径(mm):3.2×6●ドリル径(mm):6●刃部の材質:M42コバルトハイス アズワン品番67-5205-18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86435644 HBM18 04592874 H-BM 18.0 バイメタルホールソー ニコテック バイメタルホールソー ニコテック 1個 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする