RPH-4B-N-B Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業 86449625 RPH-4B-N-B Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業 86449625 RPH-4B-N-B Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業 86449625 RPH-4B-N-B Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業 86449625 RPH-4B-N-B Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業 86449625

Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック タイプデスクトップ 注文コード86449625 品番RPH-4B-N-B
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。
上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。
カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。

材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×98 タイプデスクトップ 付属品貼付ゴム足 自重(g)142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする