RPHD-4B-N-S Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ タカチ電機工業 86449686 RPHD-4B-N-S Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ タカチ電機工業 86449686 RPHD-4B-N-S Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ タカチ電機工業 86449686 RPHD-4B-N-S Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ タカチ電機工業 86449686

Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86449686 品番RPHD-4B-N-S
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Raspberry Pi 4B専用のDINレール取付型ヒートシンクケースです。(35mmDINレール用)
上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。

材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×98 自重(g)150.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86449677
2025-05-26
用途:
エッジAI用ラズパイ4の放熱
その他業種

当ケースは、FANを使わずにCPU等の放熱ができ、DINレールに固定できるのて、USBカメラを接続してラズベリーパイ 4でエッジAI処理する装置の箱としては最適です。ただしGPIOピンにアクセスする用途には、穴あけ加工が必要そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする