曜日別特売
SGP-SM4 高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4 イスコ 86451743

高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86451743品番SGP-SM4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。
96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。
CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)
色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。
明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。
保護等級IP65。
さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。
180度回転可能なフレキシブルヘッド。
フックベルトホルダー付き。

色温度(K)2500~6500 SPOT4500全光束(Lm)50~500照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000保護等級IP65質量(g)267寸法(mm)185×38×26連続使用時間(時間)2~20充電時間(時間)4付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用作業ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする