純銀メッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番67-5225-94 注文コード86452417 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,060
この商品はアズワン品番など13種類から選べます 他の種類を見る

銀メッシュは元素中最高の電気伝導度を持ち伸展性・可鍛性は金についで2番目です。

仕様●目開き(mm):0.435●メッシュ:40●線径(mm):0.1●幅(mm):100●長さ(mm):100●開口率:46.9%●材質/仕上:純銀●注意:メッシュとは、25.4mm(7インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。 アズワン品番67-5225-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする