tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験関連品
純銀メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
67-5225-96
注文コード
86452426
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,060
この商品は
アズワン品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
銀メッシュは元素中最高の電気伝導度を持ち伸展性・可鍛性は金についで2番目です。
仕様
●目開き(mm):0.239●メッシュ:50●線径(mm):0.1●幅(mm):100●長さ(mm):100●開口率:49.7%●材質/仕上:純銀●注意:メッシュとは、25.4mm(9インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
アズワン品番
67-5225-96