tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験関連品
純銀メッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86452435
品番
-
参考基準価格(税別)
¥78,080
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
銀メッシュは元素中最高の電気伝導度を持ち伸展性・可鍛性は金についで2番目です。
仕様
●目開き(mm):0.218●メッシュ:60●線径(mm):0.12●幅(mm):100●長さ(mm):100●開口率:46.9●材質/仕上:純銀●注意:メッシュとは、25.4mm(10インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
アズワン品番
67-5225-97