SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 厨房機器・設備・調理機械
SARAYA(サラヤ)の その他業務用厨房装置類
SARAYA(サラヤ)の 業務用専用洗剤
スクイズボトル 600mL 20個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20個)
注文コード
86452496
品番
52211
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
中性洗剤(ヤシノミ洗剤,サラヤSS-I,濃縮中性洗剤)の小分け用スクイズボトル。
仕様
●材質:●▼ボトル:PE●▼キャップ:PE●▼キャップツマミ:PE●単品サイズ:W82×D68×H240mm●単品重量:69g●入数:20個入
アズワン品番
67-5226-71