SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
SARAYA(サラヤ)の スプレーボトル
スプレーボトル 500mL 12個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12個)
注文コード
86452505
品番
53084
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
油汚れ用洗浄剤(ヨゴレトレールFU(30822/30833))の小分け用スプレーボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様
●材質:●▼ボトル:PE●▼スプレー:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W99×D73×H216mm●単品重量:73g●入数:12個入
アズワン品番
67-5226-83
危険物の類別
非危険物