ワンタッチ設置止水板 スーパー止水番QUICK(クイック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86452513 品番クイック1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥296,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スーパー止水番QUICK(クイック)はマグネットで簡単取付!
土のう袋に比べて漏水量約8%!マグネットとパッキンで入口に隙間なく取付け
女性でも簡単。最短1分取付け!軽量簡単取付だから、もしもの時の対策やゲリラ豪雨にも即時対応
高度な技術で高水圧に耐える構造を実現!高性能解析ソフトによって水圧に対する強度を算出。「軽く」「強く」を実現
軽量・簡単取付で大型台風・ゲリラ豪雨の浸水対策に。
現調調査なしで土のうの代わりに手軽に購入できます。

対応幅(mm)(開口幅)1111〜1710 止水能力20L/(h・m2) 材質止水板本体:アルミニウム、設置用磁性板:ステンレス 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)止水板本体:1800×530×43、設置用磁性板:35×510×3 質量(kg)13 セット内容止水板パネル本体1台、本体用パッキン1ケ、設置用磁性板2枚、取扱説明書 取付け方法マグネット取付け 用途内開き扉、スライド扉、エレベーター扉、自動ドア(可動部が内側)など 厚さ(mm)止水板本体:43、設置用磁性板:3
関連資料:部材施工方法(0.13MB) 取扱説明書:(0.45MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本取扱説明書に従わない使用に基づく事故や物品への被害に関して一切の責任を負いかねます。
※本製品をご使用になる前に、取扱説明書および本製品に記載されている説明と警告マークのついた事項をすべてお読みください。
※重大な災害が発生する恐れが高まっている場合などは気象庁の警報・注意報に従い、避難を優先してください。
※浸水時には、設置には著しく危険が伴います。気象庁の情報をキャッチして、ゆとりをもって設置するように心がけましょう。
※本体を設置する際、周辺に止水板の障害となるような物がない状態で、壁や建具に沿って設置してください。
※設置可否をご確認の上ご注文よろしくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする