T-Global製高熱伝導シート 40×40×0.5mm WW-TGAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番67-6615-54 注文コード86452846 品番WW-TGA1250-4020
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に挟んで使用。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を伝えることができます。電気的に絶縁性を持った熱伝導材です。柔軟性がありますので、凹凸面に密着し空気層を作りません。RoHS指令対応。(2023年7月時点) 塗る作業ではなく、貼る作業ですので作業が簡単です。
発熱体と放熱体の間に挟んで使用。RoHS指令対応。(2023年8月時点)。

仕様●サイズ:40×40×2.0mm●色:緑色●熱伝導率:12.5W/m・K●難燃性:V-0 UL94●耐電圧:≧10Kv/mm●重量減少:<1%●密度:3.3g/cm3●使用温度範囲:-50〜180℃●体積抵抗率:1×10の13乗Ω・m●伸び変化率:40%●硬さ:55Shore00●両面粘着 アズワン品番67-6615-54 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする