ヴェルネックスニューラテックスPフリー 100枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード86453634 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラテックス製ディスポ手袋(使い捨て手袋)です。、薄手で手に柔らかくフィットし、細かな作業や長時間に及ぶ作業でも疲れにくいのが特徴です。

仕様●材質:天然ゴムラテックス●サイズ:L●入数:100枚●タイプ:パウダーフリー左右両用●全長:24cm●厚さ:指/0.15mm、手のひら/0.13mm、袖口/0.10mm アズワン品番67-5231-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする