ヴェルネックスホワイトーニトリルPフリー 100枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 86453677 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

ニトリルゴム製ディスポ手袋(使い捨て手袋)です。、清潔感のある白色で手に柔らかくフィットし、長時間の細かな作業にも適しています。、原材料のニトリルゴムは突き刺しに強く耐油性や耐摩耗性にも優れている特徴があります。、薄手ながらも強く、耐油性や耐摩耗性にも優れています。、パウダーフリーのため手にやさしく、使用後に手を洗う必要がありません。、あらゆる場所や用途でご使用いただけます。、無駄のない左右兼用のタイプです。
厚生省告示第86号による食品衛生法法の基準に適合しています。

仕様●材質:ニトリルゴム●サイズ:M●入数:100枚●タイプ:パウダーフリー左右両用●全長:24cm●厚さ:指/0.15mm●色:白●梱包形態:化粧箱(小箱)/100枚/箱●保管上の注意…直射日光、高温多湿を避けて保管●主要用途:実験、研究時の利用、部品の検査や検品、油類に触れる作業、農業や園芸の利用、清掃や掃除での利用 等 アズワン品番67-5231-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする