※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビシャモン テーブルリフト 2TON

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)1000 モーター出力(kW)1.5 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)700×1500 注文コード86454121 品番X20715B
参考基準価格(税別)¥718,800 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
この商品はストローク・モーター出力・テーブル寸法など17種類から選べます 他の種類を見る
均等荷重(kg)2000 テーブル寸法幅(mm)700 テーブル寸法奥行(mm)1500 質量(kg)378 トラスコ品番133-7809 ストローク(mm)1000 電源(V)三相200 ユニット形状内蔵式 テーブル高さ(mm)215〜1215 モーター出力(kW)1.5 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)700×1500 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 昇降時間(秒)23/19(50/60Hz) 上昇時間(秒)(50/60Hz)23/19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする