※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン テーブルリフト 2TON
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(mm)
1250
モーター出力(kW)
1.5
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1000×2000
注文コード
86454155
品番
X21020B
参考基準価格(税別)
¥718,800
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・モーター出力・テーブル寸法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
2000
テーブル寸法幅(mm)
1000
テーブル寸法奥行(mm)
2000
質量(kg)
515
トラスコ品番
133-7822
ストローク(mm)
1250
電源(V)
三相200
ユニット形状
内蔵式
テーブル高さ(mm)
250〜1500
モーター出力(kW)
1.5
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1000×2000
操作方法
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
昇降時間(秒)
30/25(50/60Hz)
上昇時間(秒)(50/60Hz)
30/25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません