ユーケンサイエンス
ユーケンサイエンスの ガラス・樹脂・金属容器
ユーケンサイエンスの 試験管/チューブ/栓類
ユーケンサイエンスの 試験管
テストチューブ TYSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
86454779
品番
TYS-311
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
純国産の高品質チューブです。、各種サイズ取り揃えております。
仕様
●規格:13×75mm●丸底●材質:PP●容量:5.0mL●内径:11mm●オートクレーブ:可●包装:1000本/箱●総合キャップ:CYS-1213、CYS-1300
アズワン品番
67-5250-07