※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ 足踏式
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
518×1010
注文コード
86454864
品番
2X050510C
参考基準価格(税別)
¥339,500
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重・テーブル寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
518
テーブル寸法奥行(mm)
1010
質量(kg)
128
仕様
足踏式
トラスコ品番
133-7873
揚程(mm)
1170
テーブル高さ(mm)
235〜1405
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
518×1010
昇降方式
油圧駆動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません