ユーケンサイエンス
ユーケンサイエンスの ガラス・樹脂・金属容器
ユーケンサイエンスの 試験管/チューブ/栓類
ユーケンサイエンスの 栓/キャップ
テストチューブ用キャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
86455068
品番
CYS-1213B
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●規格:Φ12〜Φ13テストチューブ用キャップ●材質:PE●カラー:青●包装:1000個/袋●キャップ:インナータイプ●適合チューブ:TYS-210、TYS-211、TYS-215、TYS-216、TYS-310、TYS-311、TYS-315、TYS-316、TYS-317、TYS-318、TYS-319、TYS-320、TYS-13100、TYS-13200
アズワン品番
67-5250-24