ユーケンサイエンス
ユーケンサイエンスの ガラス・樹脂・金属容器
ユーケンサイエンスの 試験管/チューブ/栓類
ユーケンサイエンスの 栓/キャップ
テストチューブ用キャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×100個)
注文コード
86455086
品番
CYS-1600S
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●規格:Φ16テストチューブ用キャップ●材質:PE●滅菌●包装:1000個(100個×10袋)/箱●キャップ:インナータイプ●適合チューブ:TYS-16100、TYS-16200
アズワン品番
67-5250-31