テストチューブ用キャップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 86455120 品番 CYS-1300
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●規格:Φ13テストチューブ用キャップ●材質:PE●包装:1000個/袋●キャップ:インナータイプ●適合チューブ:TYS-310、TYS-311、TYS-315、TYS-316、TYS-13100、TYS-13200 アズワン品番67-5250-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする