TYS-120S スクリューキャップ付スピッツ TYSシリーズ ユーケンサイエンス 86455576

TYS-120S スクリューキャップ付スピッツ TYSシリーズ ユーケンサイエンス 86455576
TYS-120S スクリューキャップ付スピッツ TYSシリーズ ユーケンサイエンス 86455576

スクリューキャップ付スピッツ TYSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(50袋×10本)
アズワン品番67-5250-65
内容量1箱(50袋×10本)注文コード86455576品番TYS-120S
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スクリュータイプのキャップなので検体の保存や移送に適しています。、使い勝手の良い個別包装も用意しています。、標準キャップは白色ですが特殊色をご希望の際はご相談ください。、クリアレン材質を採用する事により衝撃に強く移送中に割れにくいです。、尿沈査にも対応する目盛付きなので移送後、他容器に入れ替えなしで一本で検査可能です。※一部適合しない装置もあります。、キャップを装着してラックに入れても隣のスピッツに干渉しません。
ポリスチレン(PS)材質と比べても遜色のない透明度を保持しています。11.5mL容量(最大12mL)の為、様々な項目での検査が可能です。

仕様●規格:スクリューキャップ付スピッツ(11.5mL)減菌済●材質:クリアレン/PE●包装:500本(10本×50袋)/箱アズワン品番67-5250-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする