※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM25F ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモン 86455722 BM25F ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモン 86455722

ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)2500 フォーク幅W(mm)685 注文コード86455722 品番BM25F
参考基準価格(税別)¥178,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は積載荷重・フォーク幅W・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。

積載荷重(kg)2500 フォーク最低高さ(mm)80 フォーク最高高さ(mm)200 フォーク幅W(mm)685 質量(kg)89 タイプ標準タイプ 寸法B2(mm)1015 寸法A1(mm)685 寸法B1(mm)1150 寸法A2(mm)379 寸法B3(mm)865
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする