※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86455966 品番 BM08SSL50
参考基準価格(税別)¥201,100 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。

積載荷重(kg)800 フォーク最低高さ(mm)50 フォーク最高高さ(mm)140 材質(本体)スチール 材質(車輪)ウレタン 用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。 長さ(mm)B:810、B1:665、B2:555 質量(kg)67 タイプ低床タイプ ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98 外幅×内幅(mm)520×214 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38 材質(ハンドル)樹脂
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする