※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニナイフエッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86457061 品番MKE104200150DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥239,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンベヤ端部の径を極限までに小さくして、小さな搬送物の乗移りに対応します。

ベルト幅(mm)200 用途一般製品・加工品等の搬送 材質フレーム:アルミ 質量(kg)19 材質(フレーム)アルミ 機長(cm)150
注意
※搬送速度はお打合せ願います。
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする